CXMG 090402-F3M IC806 Plaquettes doubles à 80° réversibles avec face de coupe positive pour la finition dans les aciers inoxydables et les alliages réfractaires

Réf.: 3366847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4TURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366847
EAN / GTIN 7291075390889
Réf. fabricant 3366847
Article hors catalogue L23950 2973

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout