CXMG 090402-F3P IC807 Plaquettes doubles réversibles à 80° avec face de coupe positive pour la finition dans les aciers alliés

Réf.: 3366842
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3366842
    EAN / GTIN 7291075390735
    Réf. fabricant 3366842
    Article hors catalogue L23950 2959

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.3 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout