ICN 0952 IC08 Têtes de perçage DCN interchangeables, pour les aluminiums (matières ISO N).

Réf.: 3366616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366616
EAN / GTIN 7291075449648
Réf. fabricant 3366616
Article hors catalogue L24050 1408

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 9.52 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 9.52 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.44 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout