MM ECK.625H47R030-6T10CF IC908 Five and Six-Flute Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii

Réf.: 3363196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363196
EAN / GTIN 7291075438987
Réf. fabricant 3363196
Article hors catalogue L24060 746

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.602″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10 ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.47″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.602″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.03″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.47″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.807″
  • fz(max): 0.0047 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout