MM ECK.312H20R015-6T05CF IC908 Five and Six-Flute Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii

Réf.: 3363193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363193
EAN / GTIN 7291075438956
Réf. fabricant 3363193
Article hors catalogue L24060 721

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.303″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05 ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.2″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.303″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.394″
  • fz(max): 0.0031 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout