MM ECK250H22R10-6T15CF IC908 5,6 Flute Solid Carbide Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii For Machining Titanium Alloys

Réf.: 3363192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363192
EAN / GTIN 7291075437324
Réf. fabricant 3363192
Article hors catalogue L24060 415

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 37 mm
  • fz(max) 0.12 mm/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout