D3N 140-042-16R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363114
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363114
EAN / GTIN 7291075402148
Réf. fabricant 3363114
Article hors catalogue L24040 846

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14, Longueur hors tout (OAL) 119.08 mm, Longueur utile (LU) 45.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 140
  • Longueur hors tout (OAL) 119.08 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 71.08 mm
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 45.1 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout