D3N 220-110-25.4R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3363078
    EAN / GTIN 7291075402698
    Réf. fabricant 3363078
    Article hors catalogue L24040 282

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22 ,Longueur hors tout (OAL) 8.332″ ,Longueur utile (LU) 4.519″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.866″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
    • Equivalent décimal: 0.866″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 22
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 220
    • Longueur hors tout (OAL): 8.332″
    • Point Length (PL): 0.1847″
    • Longueur dépassement (LPR): 6.131″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Longueur utile (LU): 4.519″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout