D3N 190-095-25.4R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3363075
    EAN / GTIN 7291075402667
    Réf. fabricant 3363075
    Article hors catalogue L24040 1031

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19 ,Longueur hors tout (OAL) 7.497″ ,Longueur utile (LU) 3.904″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.748″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
    • Equivalent décimal: 0.748″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 19
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 190
    • Longueur hors tout (OAL): 7.497″
    • Point Length (PL): 0.1614″
    • Longueur dépassement (LPR): 5.296″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Longueur utile (LU): 3.904″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout