D3N 250-075-31.75R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3363052
    EAN / GTIN 7291075425734
    Réf. fabricant 3363052
    Article hors catalogue L24040 246

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25 ,Longueur hors tout (OAL) 7.347″ ,Longueur utile (LU) 3.164″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.984″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
    • Equivalent décimal: 0.984″
    • Diamètre collerette (DF): 1.65″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 25
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 250-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 7.347″
    • Point Length (PL): 0.2091″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.993″
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Longueur utile (LU): 3.164″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout