• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

D3N 220-066-25.4R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363049
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363049
EAN / GTIN 7291075402551
Réf. fabricant 3363049
Article hors catalogue L24040 236

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22 ,Longueur hors tout (OAL) 6.6″ ,Longueur utile (LU) 2.785″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.866″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Equivalent décimal: 0.866″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 220-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.6″
  • Point Length (PL): 0.1847″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.398″
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.785″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout