D3N 145-044-15.87R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3363041
    EAN / GTIN 7291075402476
    Réf. fabricant 3363041
    Article hors catalogue L24040 200

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.571″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14 ,Longueur hors tout (OAL) 4.777″ ,Longueur utile (LU) 1.836″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.571″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.587″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.571″
    • Equivalent décimal: 0.571″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 14
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 145-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 4.777″
    • Point Length (PL): 0.1221″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.889″
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Longueur utile (LU): 1.836″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout