• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

D3N 230-035-32R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3363017
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363017
EAN / GTIN 7291075402087
Réf. fabricant 3363017
Article hors catalogue L24040 80

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Longueur hors tout (OAL) 142 mm, Longueur utile (LU) 39.41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Diamètre collerette (DF) 40 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 230
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 82 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 39.41 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout