D3N 140-021-15.87A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3362930
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362930
EAN / GTIN 7291075401820
Réf. fabricant 3362930
Article hors catalogue L24040 458

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14 ,Longueur hors tout (OAL) 3.862″ ,Longueur utile (LU) 0.95″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0551
  • Longueur hors tout (OAL): 3.862″
  • Point Length (PL): 0.1221″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.973″
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 0.95″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout