• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PICCO R 610.2508-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Réf.: 3360959
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360959
EAN / GTIN 7291075407358
Réf. fabricant 3360959
Article hors catalogue L24030 859

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Longueur utile (LU) 9 mm