PICCO L 010.1508-20N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Réf.: 3360950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360950
EAN / GTIN 7291075407341
Réf. fabricant 3360950
Article hors catalogue L24030 842

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm, Longueur utile (LU) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm
  • Longueur utile (LU) 19 mm