• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 007.5524-15N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for 55° Internal Threading Profile

Réf.: 3360944
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360944
EAN / GTIN 7291075405699
Réf. fabricant 3360944
Article hors catalogue L24030 832

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 36 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm, Longueur utile (LU) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.12 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 36 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 24 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 14 mm