• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 050.25-5N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: 3360940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360940
EAN / GTIN 7291075406818
Réf. fabricant 3360940
Article hors catalogue L24030 827

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 2.2 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.5 mm, Longueur utile (LU) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 2.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.5 mm
  • Longueur utile (LU) 4.5 mm