• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R020.0400-40N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Réf.: 3360937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360937
EAN / GTIN 7291075406054
Réf. fabricant 3360937
Article hors catalogue L24030 821

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Largeur en bout frontale (a) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 61 mm