PICCO R 050.5-20NC IC908 Inserts with Chipformers and Inner Coolant Channel for Internal Boring and Profiling

Réf.: 3360906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3360906
    EAN / GTIN 7291075406177
    Réf. fabricant 3360906
    Article hors catalogue L24030 758

    Description

    Description:

    Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 19 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.05 mm
    • Rayon (RE) 0.15 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 1.9 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
    • Longueur utile (LU) 19 mm