• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO L 005.0510-15N IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile and Inner Coolant Channel for 2.4mm Min. Bore Diameter

Réf.: 3360898
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360898
EAN / GTIN 7291075405088
Réf. fabricant 3360898
Article hors catalogue L24030 745

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 36 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm, Longueur utile (LU) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.12 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.05 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 36 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas filetage (TP) 1 mm
  • Longueur utile (LU) 14 mm