• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 004.0105-10N IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile and Inner Coolant Channel for 2.4mm Min. Bore Diameter

Réf.: 3360886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360886
EAN / GTIN 7291075405071
Réf. fabricant 3360886
Article hors catalogue L24030 719

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 31 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.2 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.09 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 31 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm
  • Longueur utile (LU) 9 mm