• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 010.2010-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Round Profile Face Grooving

Réf.: 3360846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360846
EAN / GTIN 7291075407396
Réf. fabricant 3360846
Article hors catalogue L24030 668

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Longueur utile (LU) 9 mm