• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PICCO R 006.0200-10N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Réf.: 3360815
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360815
EAN / GTIN 7291075405309
Réf. fabricant 3360815
Article hors catalogue L24030 633

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 9 mm