• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 050.2-5N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: 3360758
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360758
EAN / GTIN 7291075406429
Réf. fabricant 3360758
Article hors catalogue L24030 762

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 1.7 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Longueur utile (LU) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 1.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longueur utile (LU) 4 mm