PICCO R 010.2008-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Réf.: 3360746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3360746
    EAN / GTIN 7291075407136
    Réf. fabricant 3360746
    Article hors catalogue L24030 746

    Description

    Description:

    Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
    • Longueur utile (LU) 9 mm