PENTA 17L200P-6D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Réf.: 3360546
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360546
EAN / GTIN 7291075408034
Réf. fabricant 3360546
Article hors catalogue L24080 306

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 8 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop