• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A-PCLXL 24-4X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360446
EAN / GTIN 7291075425222
Réf. fabricant 3360446
Article hors catalogue L23990 1273

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.49″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 14″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.49″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 14″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.89″
  • Longueur tête (LH): 1.97″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.97″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 10 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout