A-PCLXL 16-4X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3360442
    EAN / GTIN 7291075425185
    Réf. fabricant 3360442
    Article hors catalogue L23990 1250

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
    • Longueur tête (LH): 1.57″
    • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 12..
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 9 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout