• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A32T PCLXL-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360213
EAN / GTIN 7291075425130
Réf. fabricant 3360213
Article hors catalogue L23990 433

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 48 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout