A32T PCLXR-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360212
EAN / GTIN 7291075425123
Réf. fabricant 3360212
Article hors catalogue L23990 428

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 300 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 48 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop