HCP 040-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3360084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360084
EAN / GTIN 7291075450590
Réf. fabricant 3360084
Article hors catalogue L24050 1

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.16 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout