DCN 060-018-08C-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3359465
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3359465
EAN / GTIN 7291075400151
Réf. fabricant 3359465
Article hors catalogue L24040 914

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Longueur utile (LU) 18.96 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 060
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 29 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 18.96 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout