• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sweat haute visibilité 5XL

Réf.: 3359115889335XL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe 5XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3359115889335XL
EAN / GTIN 7330509804674
Réf. fabricant 3359115889335XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
100% coton, matière fluorescente de 100% polyester

Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée
Imprimé Blåkläder sur l'épaule

Finition
Poignet en bout de manche

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

Description:

  • Pull haute visibilité doux et confortable avec réflecteurs à transfert de coupe pour une capacité de mouvement et une respirabilité optimales
  • La zone sombre du pull est composée de 100% coton et la zone haute visibilité de 100% polyester
  • Col rond et ourlet et poignets côtelés pour un meilleur confort
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, Classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D