CCMT 060204-M3P IC807 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Réf.: 3359027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3359027
EAN / GTIN 7291075351897
Réf. fabricant 3359027
Article hors catalogue L23950 2993

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3P, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3P
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :