Sweat zippé haute visibilité XL

Réf.: 335819743300XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis gelb
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335819743300XL
EAN / GTIN 7330509400609
Réf. fabricant 335819743300XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Détails
Col montant

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de jambe nervuré

Description:

  • Un sweat-shirt haute visibilité avec une coupe parfaite et des réflecteurs tout autour pour être vu de toutes les directions
  • Le sweat a une fermeture à glissière, deux poches à l'avant et une poche sur la poitrine
  • Conçu pour un confort de travail maximal et certifié selon la norme EN 20471, vêtement de protection à haute visibilité de classe 3

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier