ICG 237 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3357584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3357584
    EAN / GTIN 7291075451429
    Réf. fabricant 3357584
    Article hors catalogue L24050 2243

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 23.7 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 8.22 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
    • Épaisseur plaquette (S) 12.93 mm
    • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
    • Point Length (PL) 4.71 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout