• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Réducteur pour adaptateurs de taraudage 48/31 mm

Réf.: 335665 48/31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réducteur ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 68 mm
Longueur a 8,3 mm
Pour taille de tarauds (d2) M6 – M20
Pour taille de mandrin (d1) M14 − 33
⌀ perçage DC 48 mm
⌀ moyeu d2 31 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335665 48/31
EAN / GTIN 4045197801449
Réf. fabricant 335665 48/31

Description

Utilisation:

Pour la réduction de mandrins de taraudage de plus grande taille avec les réf. M6 − 20 ou M14 − 33 sur les adaptateurs de taraudage plus petits M3 − 12 ou M6 − 20.