{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 8 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Carré corps | 6,2 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335647 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554093 | |
Réf. fabricant | 335647 8 |