• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de base avec friction de sécurité 6 mm

Réf.: 335645 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 6 mm
Plage de taraudage M3 − M12
⌀ ext. D 32 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 70 mm
⌀ e 23 mm
Carré corps 4,9 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335645 6
EAN / GTIN 4045197554024
Réf. fabricant 335645 6

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour rallonges GARANT 338140338142.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.