• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité 18 mm

Réf.: 335440 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 18 mm
Plage de taraudage M14 − M33
⌀ ext. D 68 mm
Queue ⌀ d 48 mm
Longueur L 55,5 mm
Longueur col H 14 mm
Carré corps 14,5 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335440 18
EAN / GTIN 4045197335920
Réf. fabricant 335440 18

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.