HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Fraise en bout avec queues intégrales HSK FM pour modèles de machines Makino MAG série A broches à flasque pour le fraisage de l'aluminium

Réf.: 3354045
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIALU
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3354045
EAN / GTIN 7291075399479
Réf. fabricant 3354045
Article hors catalogue L23980 1998

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.15″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.15″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.866″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Type de queue: HSK80FM
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2.85″

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout