• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: 3354042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIALU
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3354042
EAN / GTIN 7291075399448
Réf. fabricant 3354042
Article hors catalogue L23980 1957

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.24″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.866″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Longueur hors tout (OAL): 2.24″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIALU" Afficher tout