H3P 237-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3353148
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3353148
EAN / GTIN 7291075395402
Réf. fabricant 3353148
Article hors catalogue L24050 1209

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 13 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 23.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 13 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout