H3P 169-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3352978
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3352978
    EAN / GTIN 7291075394870
    Réf. fabricant 3352978
    Article hors catalogue L24050 1709

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.26 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 15 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 16.9 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 5.81 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 16
    • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 3.44 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 9.26 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout