MNSNT 115-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3351043
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOGUN
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3351043
    EAN / GTIN 7291075426052
    Réf. fabricant 3351043
    Article hors catalogue L24040 1173

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 11.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur utile (LU) 200 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 11.2 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 11.1 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF16X1
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 11.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11.5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
    • Diamètre collerette (DF) 11.1 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
    • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 115
    • Point Length (PL) 2.75 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 275 mm
    • Longueur utile (LU) 200 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOGUN" Afficher tout