• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Reciprocating surface grinding disc 250x40x76,2 mm 88A46J7AV217 steel

Réf.: 33502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33502
EAN / GTIN 9003170335027
Réf. fabricant 33502
Article hors catalogue L50140 1019

Description

Description:

Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD44A 46 JJ7P VK3 F
  • Dimension (D x T x H): 250 x 40 x 76,2 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 76.2 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.