Sweat zippé S

Réf.: 334910489900S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille unisexe S
Longueur de bras Manches longues
Bas des manches Nervuré
Bande de taille Nervuré
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334910489900S
EAN / GTIN 7330509320075
Réf. fabricant 334910489900S
Article hors catalogue L00980 3077

Description

Exécution:


Matière principale
80% coton, 20% polyester, intérieur tricoté en éponge brossée 360g/m²

Poches
Poches latérales

Finition
Poignet au bout de la manche

Détails
Collier tricoté en fibres avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Glissière à sens unique

Description:

  • Un sweat-shirt confortable avec une fermeture éclair sur le devant et deux poches sur les côtés
  • Des poignets et une taille côtelés