SD FM-S-A-L5.50-C125-SP19 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3348209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série T-FACE

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3348209
    EAN / GTIN 7291075396416
    Réf. fabricant 3348209
    Article hors catalogue L24070 335

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc ,Longueur corps (LB) 0.551″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M6x0.5 ,Longueur fonctionnelle (LF) 5.835″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.835″

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB): 0.551″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M6x0.5
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5.835″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.835″

    De la même série "T-FACE" Afficher tout