• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Réf.: 3347958
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3347958
EAN / GTIN 7291075407907
Réf. fabricant 3347958
Article hors catalogue L24230 156

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 121 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 58 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 121 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires